Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, Warnmarkierung, schwarz/gelb, 25 x 800 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-263-919
Hersteller:
     Melhose
Herst.-Nr.:
     263919
EAN/GTIN:
     4250971503208
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, Warnmarkierung, schwarz/gelb,Einzelstreifen, 25 x 800 mm, VE=10 St
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • Warnung vor dauerhaften, vorübergehenden oder besonderen Gefahrenstellen
  • Integralprodukt (kein Laminat)
  • mineralölresistent, weitgehend chemikalienresistent
  • permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • lieferbar in Rollen oder Einzelstreifen, schnelle, einfache und saubere Montage
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
  • UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
  • belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
  • geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen), klare Oberflächenoptik
  • Warnfarbe schwarz/gelb schraffiert für vorübergehende Gefahren
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 800
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Körnung: 60er Körnung
  • Version: Anti-Rutsch-Belag
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminiumoxid
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewicht [kg]: 0,16
  • Silikonfrei: nein
  • Breite außen [mm]: 25
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
800 mm
Breite Außen:
25 mm
Höhe Außen:
1 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
0,16 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 15,86*
€ 22,23*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 15,82*
€ 25,40*
€ 4,95*
ab € 22,90*
€ 30,77*
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 30,77*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 34,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,31*
€ 37,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,27*
Zubehör
Brady
268529
ab € 52,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.