Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschband mehrfarbig
>
Artikel
m2-Antirutschbelag™, Warnmarkierung, schwarz/gelb, Achtung Rampe, 150 x 610 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-263-962
Hersteller:
Melhose
Herst.-Nr.:
263962
EAN/GTIN:
4250971503451
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
m2-Antirutschbelag™, Warnmarkierung, schwarz/gelb, "Achtung Rampe", Streifen 150 x 610 mm
Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
Warnung vor dauerhaften, vorübergehenden oder besonderen Gefahrenstellen
Integralprodukt (kein Laminat)
mineralölresistent, weitgehend chemikalienresistent
permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
lieferbar in Rollen oder Einzelstreifen, schnelle, einfache und saubere Montage
auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen), klare Oberflächenoptik
Warnfarbe schwarz/gelb schraffiert für vorübergehende Gefahren
Kennzeichnung von Gefahrenstellen und Rutschsicherung mit einem einzigen Produkt
Technische Daten:
Maße außen B x T x H [mm]: 150 x 610 x 1
Farbe: gelb / schwarz
Körnung: 60er Körnung
Version: Anti-Rutsch-Belag
Eigenschaft: R13
Werkstoff: Aluminiumoxid
Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
Gewicht [kg]: 0,1
Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
610 mm
Höhe Außen:
1 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
0,1 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Bodenmarkierung und Bodenreparatur
>
Antirutschbänder
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband Warnmarkierung
,
Antirutschband mehrfarbig
,
Trittschutz-Warnmarkierung
,
alle antirutschbänder 150mm
,
alle antirutschbänder
,
alle antirutschbänder schwarz-gelb
,
Antirutschband
,
Antirutsch klebeband
,
anti rutsch tape
,
antirutschband treppe
,
antirutsch belag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Profil-Andruckrolle, zum Verkleben von Bodenbelägen, 43mm
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,34*
Zubehör
Profilandruckroller 100 mm
Brady
268529
ab € 52,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen