Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™, nachleuchtend SG, Rolle 50 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-264-011
Hersteller:
     Melhose
Herst.-Nr.:
     264011
EAN/GTIN:
     4250971503703
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, nachleuchtend SG, Rolle 50 mm x 18,3 m
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
  • für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
  • rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
  • für die Kennzeichnung von Gefahrenstellen mit und ohne Licht im Innenbereich
  • lang nachleuchtendes PVC-Trägermaterial
  • Integralprodukt (kein Laminat)
  • 150 mcd/m² nach 10 Minuten, 22 mcd/m² nach 60 Minuten. Abklingdauer 35 Stunden
  • permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
  • UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
  • belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
  • geeignet für Innenbreiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 50 x 165 x 50
  • Länge Rollenware [mm]: 18300
  • Farbe: nachleuchtend
  • Körnung: 60er Körnung
  • Version: Anti-Rutsch-Band Rollenware
  • Eigenschaft: R13
  • Werkstoff: Aluminiumoxid
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 60
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
  • Gewicht [kg]: 0,78
  • Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
165 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Farbe:
nachleuchtend
Gewicht:
0,78 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, antirutschband außenbereich, Antirutschband, Antirutsch klebeband, anti rutsch tape, antirutschband treppe, antirutsch belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 214,67*
€ 255,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 213,38*
€ 253,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 202,83*
€ 241,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 188,19*
€ 223,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 170,83*
€ 203,29
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,51*
Zubehör
Brady
268529
ab € 52,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.