Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Alle Antirutschbänder
>
Artikel
m2-Antirutschbelag™, Easy Clean, blau, Rolle 150 mm x 18,3 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-264-323
Hersteller:
Melhose
Herst.-Nr.:
264323
EAN/GTIN:
4250971521752
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, Easy Clean, blau, Rolle 150 mm x 18,3 m
Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten. Ideal für z.B. Ein- und Durchgänge, Gehwege, Treppen, Anstiege oder Rampen
für die schnelle Beseitigung und Kennzeichnung von Gefahrenstellen
rutschsichere Bodenmarkierung für Werkstätten, Produktionsräume und Lagerhallen u.v.m
für den Innenbereich geeignet, keine Grundierung erforderlich
leichte Rutschhemmung R10 (BGR 181), Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
bei leichter Beanspruchung und eher geringem Schmutzanfall
auch zum Umkanten von Kanten aller Art geeignet
permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
belastbar nach 6-8 Stunden, sofort begehbar, maximale Klebkraft nach 72 STunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Antirutschoberfläche aus geprägtem Vinyl
geeignet für die Reinigung mit Textilien
auf glatten, feuchten oder durch ÖL bzw. Fett verschmierten Untergründen
in Eingängen, Durchgängen oder auf Gehwegen verwendbar
Technische Daten:
Maße außen B x T x H [mm]: 150 x 175 x 150
Länge Rollenware [mm]: 18300
Farbe: blau
Version: Anti-Rutsch-Band Rollenware
Eigenschaft: R10
Werkstoff: Vinyl
Temperatureinsatzbereich max [°C]: 60
Temperatureinsatzbereich min [°C]: -10
Gewicht [kg]: 2,34
Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
175 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Vinyl
Materialstärke:
0.5 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
2,34 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Bodenmarkierung und Bodenreparatur
>
Antirutschbänder
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband Innenbereich
,
Antirutschband für Treppen
,
alle antirutschbänder 150mm
,
antirutschband außen
,
alle antirutschbänder rolle
,
Antirutschband
,
Antirutsch klebeband
,
anti rutsch tape
,
antirutschband treppe
,
antirutsch belag
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 128,02*
€ 173,62*
Lager 420
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,85*
€ 190,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 190,74*
€ 226,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 189,36*
€ 225,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 181,01*
€ 215,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 165,27*
€ 196,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 152,85*
€ 181,89
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Profil-Andruckrolle, zum Verkleben von Bodenbelägen, 43mm
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,34*
Zubehör
Profilandruckroller 100 mm
Brady
268529
ab € 52,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen