Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel-Satz 6-kant lang, 9-teilig, 2-10 mm, Sonderbronze, funkenfrei


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     265015
EAN/GTIN:
     4251456822470
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Inbus-Schlüsselsatz
6-kant Stiftschlüssel-Satz lang, 9-teilig, 2-10 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • lange Ausführung
Technische Daten:
  • Version: Stiftschlüssel 6-kant
  • Größe: 2-10 mm
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüssel (Funkenfrei), Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, feuerwehr dreikantschlüssel, Funkenfreie 6-kant Schiftschlüssel, 6-kant Schiftschlüssel Ex-Bereich, 6-kant Schiftschlüssel Ex-Zone, Stiftschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 155,07*
€ 184,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 153,06*
€ 182,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 144,04*
€ 171,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 138,13*
€ 164,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 124,17*
€ 147,76
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KS Tools
265016
ab € 138,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.