Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel
>
Inbusschlüsselsatz
>
Artikel
Stiftschlüssel-Satz 6-kant lang, 10-teilig, 1,5-10 mm, Sonderbronze, funkenfrei
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-265-016
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
265016
EAN/GTIN:
4251456822487
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Inbus-Schlüsselsatz
6-kant Stiftschlüssel-Satz lang, 10-teilig, 1,5-10 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
lange Ausführung
Technische Daten:
Version: Stiftschlüssel 6-kant
Größe: 1,5-10 mm
Werkstoff: Sonderbronze
Oberfläche: sandgestrahlt
Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Gewicht [kg]: 0,464
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,464 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Funkenfreie Werkzeuge
>
Funkenfreie Schraubendreher und Stiftschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Inbusschlüsselsatz
,
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
,
Stiftschlüssel (Funkenfrei)
,
Stiftschlüssel-Satz
,
Stiftschlüsselsatz
,
inbusschlüsselsatz 1,5-10mm
,
feuerwehr dreikantschlüssel
,
feuerwehrschlüssel 6kant
,
Funkenfreie 6-kant Schiftschlüssel
,
6-kant Schiftschlüssel Ex-Bereich
,
6-kant Schiftschlüssel Ex-Zone
,
Stiftschlüssel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,35*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 173,36*
€ 206,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 169,12*
€ 201,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 160,59*
€ 191,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 152,52*
€ 181,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 138,35*
€ 164,64
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiftschlüssel-Satz 6-kant lang, 9-teilig, 2-10 mm, Sonderbronze, funkenfrei
KS Tools
265015
ab € 124,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen