Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohrzange 2" mit 90° Maul, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-028
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     265028
EAN/GTIN:
     4251456823200
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eckrohrzange 2" mit 90° Maul, Kupfer-Beryllium, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch
Technische Daten:
  • Version: Eckrohrzange
  • Größe: max. 2"
  • Länge außen [mm]: 540
  • Werkstoff: Kupfer-Beryllium
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 3,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
540 mm
Werkstoff:
Kupfer-Beryllium
Gewicht:
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), eck-rohrzange 90 grad 2", armaturenzange, armaturenzange 2", Funkenfreie Eckrohrzange, Eckrohrzange Ex-Bereich, Eckrohrzange Ex-Zone, funkenfreie rohrzange 90 grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,40*
€ 1.071,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,12*
€ 1.050,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,18*
€ 1.001,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,66*
€ 973,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,14*
€ 935,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.