Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter, verstellbar, für 120- bis 240-Liter-Säcke, Standgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-620
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     265620
EAN/GTIN:
     3234640038315
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Stand-Abfallsackhalter, Höhe und Breite verstellbar, für 120- bis 240-Liter-Säcke
  • stabile Konstruktion aus strapazierfähigem Stahlrohr
  • leicht, praktisch und funktional
  • in Höhe und Breite verstellbar
  • geeignet für 120-Liter- und 240-Liter-Abfallsäcke
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 240
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • Breite außen [mm]: 500
  • Tiefe außen [mm]: 550
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Gewicht [kg]: 8,68
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Höhe Außen:
900 mm
Volumen:
240 l
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Gewicht:
8,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter wand, abfallsackhalter, Müllbeutelständer, Abfallbeutelständer, Müllbeutelhalter, Abfallbeutelhalter, Mülltrennsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mottez
W074
ab € 106,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.