Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Spundfass, 120 Liter, innen roh, UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringfass
Sickenspundfass
Spundfass
Spundloch Stahlfass
Stahl-Spundfass, 120 Liter, innen roh
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • hergestellt aus Feinstahlblech nach ISO 3574 / DIN 10130
  • zylindrische Bauform mit 2 Sicken, Ausführung gemäß ISO 15750-2 / DIN EN 210
  • mit G3/4" und G2“ Spundöffnung inklusive Sicherheitsverschraubung, gegenüberliegend im Oberboden integriert
  • innen roh
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1A1/Y1.2/100/…)
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 120
  • Innengewinde: 3/4"
  • Innengewinde 2: 2" TriSure
  • Maße Ø x H [mm]: 460 x 823
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 12,4
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
823 mm
Durchmesser Außen:
460 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
12,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Spundfass, Stahlblech-Spundfass, Stahlspundfass, spundfass stahl, sickenspundfass, Stahlfass, Fass, Ölfass, Stahlfässer, Blechfass, 30 Liter Fass, Metallfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309682
ab € 161,14*
Zubehör
k.A.
257249
ab € 63,99*
Zubehör
k.A.
157638
ab € 64,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.