Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Gefahrstofftank
>
Artikel
IBC Container, Composite-Palette, 1000 Liter, Öffnung NW225, Auslauf NW50
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-155
Hersteller:
Schütz
Herst.-Nr.:
266155
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC Container, Composite-Palette, 1000 Liter, Öffnung NW225, Auslauf NW50
robuster, verzinkter Stahlrohr-Gitterrahmen
platzsparend stapelbar
großflächige Tafel für Beschriftungen
plombierbare Ein- und Auslauföffnung
für den sicheren Transport von Flüssigkeiten (nicht Gefahrgut)
Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert
mit praxisbewährtem Klappenhahn (Butterfly-Valve)
Technische Daten:
Werkstoff: HDPE
Palette: Composite
Farbe: transparent
Volumen [l]: 1000
Länge außen [mm]: 1200
Breite außen [mm]: 1000
Höhe außen [mm]: 1160
Einfüllöffnung: DN 225
Auslauföffnung: DN 50
Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
Gewicht [kg]: 65
Marke: Schütz
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1160 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
HDPE
Materialstärke:
0.6 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
65 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
IBC
Weitere Suchbegriffe:
KTC-Container
,
ibc-behälter
,
IBC Container
,
IBC Behälter
,
Schütz IBC
,
Standardcontainer IBC
,
KTC
,
Lagerbehälter
,
Tank
,
Lagertank
,
PE-Behälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,68*
€ 545,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,12*
€ 539,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,28*
€ 516,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,56*
€ 502,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,93*
€ 461,64
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auslaufverlängerung für IBC
k.A.
117254
ab € 27,82*
Zubehör
IBC Deckel-Öffner aus Stahl, Ringschlüssel DN 225
k.A.
185787
ab € 70,49*
Zubehör
IBC-Kugelhahn aus Metall, 3/4, mit Überwurfmutter S60x6 / 62mm, 3 Stück
k.A.
311437
ab € 44,32*
Zubehör
IBC-Schutz-Cover, schützt vor UV-Strahlung, passend für 1000 Liter IBC
k.A.
311471
ab € 46,85*
Zubehör
IBC-Thermo-Cover, schützt gegen Temperaturschwankungen, für 1000 Liter IBC
k.A.
311473
ab € 38,23*
Zubehör
IBC-Verbindungsset, DN25, Grundmodul zur Verbindung von 2 Tanks
k.A.
311452
ab € 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen