Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Container, UV-Schutz, PE-Palette, 1000 l, Öffnung NW150, Auslauf NW50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter
IBC Container, UV-Schutz, PE-Palette, 1000 Liter, Öffnung NW150, Auslauf NW50
  • Behälter aus schwarzen HDPE für zusätzlichen UV-Schutz
  • robuster, verzinkter Stahlrohr-Gitterrahmen
  • platzsparend stapelbar
  • großflächige Tafel für Beschriftungen
  • plombierbare Ein- und Auslauföffnung
  • mit PE-Palette
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1000
  • Länge außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 1160
  • Einfüllöffnung: DN 150
  • Auslauföffnung: DN 50
  • Werkstoff: HDPE
  • Palette: PE
  • Farbe: schwarz
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 59
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1160 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
59 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC Container, IBC Behälter, Schütz IBC, Standardcontainer IBC, KTC, Lagerbehälter, Tank, Lagertank, PE-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,13*
€ 636,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,28*
€ 627,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,11*
€ 601,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,76*
€ 584,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,60*
€ 548,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117254
ab € 28,04*
Zubehör
k.A.
185786
ab € 91,08*
Zubehör
k.A.
311437
ab € 44,65*
Zubehör
k.A.
311471
ab € 46,87*
Zubehör
k.A.
311473
ab € 38,22*
Zubehör
k.A.
311452
ab € 58,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.