Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Gefahrgut-Container, Composite-Palette, 1000 l, Öffnung NW225, Auslauf NW50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266166
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC Gefahrgut-Container, Composite-Palette, 1000 Liter, Öffnung NW225, Auslauf NW50
  • mit UN-Zulassung UN 31HA1/Y/
  • Behälter aus Polyethylen (HDPE), UV-stabilisiert
  • robuster, verzinkter Stahlrohr-Gitterrahmen
  • platzsparend stapelbar
  • großflächige Tafel für Beschriftungen
  • plombierbare Ein- und Auslauföffnung
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (31HA1/Y/…/100)
  • Volumen [l]: 1000
  • Länge außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 1160
  • Einfüllöffnung: DN 225
  • Auslauföffnung: DN 50
  • Werkstoff: HDPE
  • Palette: Holz
  • Farbe: transparent
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 65
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1160 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter, IBC Container, Gefahrgutcontainer, Gefahrgut Container, Transportbehälter, IBC Behälter, Schütz IBC, KTC, Lagerbehälter, Lagertank, PE-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,16*
€ 564,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,56*
€ 556,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,29*
€ 515,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,87*
€ 477,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117254
ab € 28,04*
Zubehör
k.A.
185786
ab € 91,08*
Zubehör
k.A.
311437
ab € 44,65*
Zubehör
k.A.
311471
ab € 46,87*
Zubehör
k.A.
311473
ab € 38,22*
Zubehör
k.A.
311452
ab € 58,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.