Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube PCB, Ø 105 mm, 5 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-430
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266430
EAN/GTIN:
     4045761185333
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhauben Waagen
arbeitsschutzhaube waagen kern
arbeitsschutzhauben waagen
Arbeitsschutzhaube für Tastatur und Gehäuse für Waagenmodelle PCB, Wägeplatte Ø 105, 5 Stück
  • Maße außen B x T x H [mm]: 50 x 50 x 50
  • Gewicht [kg]: 0,02
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
50 mm
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Waagen, KERN Waage, Staubschutzhaube, Schutzhaube, Staubschutz Waage, Zubehör PCB Waage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,50*
ab € 7,334*
€ 9,944*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 8,412*
€ 11,262*
2 Tage
50
1
€ 4,90*
ab € 25,11*
€ 37,58*
1
€ 6,90*
ab € 35,67*
€ 47,26*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,262*
€ 13,40178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,822*
€ 12,87818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,362*
€ 12,33078
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,412*
€ 10,01028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
PCB-A02S05
ab € 36,61*
Ähnlich
Kern
PES-A04S05
ab € 36,42*
Ähnlich
Kern & Sohn
572-A02S05
ab € 41,65*
Ähnlich
Kern & Sohn
PCB-A05S05
ab € 41,53*
Ähnlich
Kern
PCB-A02
ab € 17,64*
Ähnlich
Kern
PCB-A04S05
ab € 7,334*
Ähnlich
Kern & Sohn
PNJ-A01S05
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.