Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Arbeitsschutzhauben Waagen
>
Artikel
Arbeitsschutzhaube, PCB-A03S05
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12L7102
Hersteller:
Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
PCB-A03S05
EAN/GTIN:
4045761185333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhauben Waagen
arbeitsschutzhaube waagen kern
arbeitsschutzhauben waagen
Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse serienmäßig, nachrüstbar, für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 105 mm (Abb. ähnlich)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Arbeitsschutzhaube
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Messtechnik
>
Waagen
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Waage
,
Waagen-Zubehör
,
Schutzhaube
,
Werkstattausstattung
,
Arbeitsschutz
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 7,334*
€ 9,944*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 8,412*
€ 11,262*
Lager 7303
2 Tage
50
1
€ 4,90*
ab € 25,11*
€ 37,58*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 35,67*
€ 47,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitsschutzhaube PCB-A02S05, Lieferumfang 5 Stück
Kern
PCB-A02S05
ab € 36,61*
Ähnlich
Arbeitsschutzhaube PES-A04S05, Lieferumfang 5 Stück
Kern
PES-A04S05
ab € 36,42*
Ähnlich
KERN 572 A02S05 Set Arbeitsschutzhaube für 573 34A 573 46A 0
Kern & Sohn
572-A02S05
ab € 41,65*
Ähnlich
KERN PCB A05S05 Set Arbeitsschutzhaube für CKE 2000 2 CKE 3600 2 KB 10000 1N KB
Kern & Sohn
PCB-A05S05
ab € 41,53*
Ähnlich
Kern PCB-A02 Arbeitsschutzhaube für PCB, PKS und KB (Ø 81 mm)
Kern
PCB-A02
ab € 17,64*
Ähnlich
Kern PCB-A04S05 PCB-A04S05 Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse serienmäßig, nachrüstbar, für Modelle
Kern
PCB-A04S05
ab € 7,334*
Ähnlich
KERN PNJ A01S05 Set Arbeitsschutzhaube für PNJ PNS 0
Kern & Sohn
PNJ-A01S05
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen