Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Hängewaage HCB 20K10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-628
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266628
EAN/GTIN:
     4045761069046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
KERN Hängewaage HCB, bis 20 kg, d = 10 g
  • Einsetzbar z.B. als Kontrollwaage in Produktion, Lager, Qualitätskontrolle und Versand
  • Hold-Funktion - bequemes Ablesen des Wägewerts automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • Hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (Batterien inklusive)
  • Spitzenlast-Anzeige
  • Mit Edelstahl-Haken und Edelstahl-Karabiner
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313834) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: HCB
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 20 kg
  • Ablesbarkeit d: 10 g
  • Reproduzierbarkeit: 10 g
  • Linearität: 20 g
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Batterie inkl.: ja
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 12
  • Gewicht [kg]: 0,58
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
82 mm
Tiefe Außen:
43 mm
Höhe Außen:
153 mm
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
0,58 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,18*
€ 101,09*
Frei Haus
ab € 80,85*
€ 101,10*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 84,89*
€ 103,57*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 86,08*
€ 104,25*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,79*
€ 112,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CH-A01N
ab € 42,21*
Zubehör
Kern
266690
ab € 93,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.