Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN & SOHN GMBH, Hängewaage, Wägebereich 20 kg,, Wägeschritte 10 g, m. Haken+Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     6922-5681248
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB 20K10
EAN/GTIN:
     4045761069046
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Hängewaage, Wägebereich bis 20 kg, Wägeschritte 10 g, mit Haken und Karabiner
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,500 kg
Breite:
8,00 cm
Höhe:
15,00 cm
Länge:
4,50 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 101,41*
Frei Haus
ab € 80,20*
€ 101,42*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 85,13*
€ 103,90*
Lager 6922
7
Frei Haus
ab € 85,77*
€ 104,58*
Frei Haus
ab € 86,41*
€ 104,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CH-A01N
ab € 41,92*
Zubehör
Kern
266690
ab € 93,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.