Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Hängewaage HCD 300K-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-644
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     266644
EAN/GTIN:
     4045761214170
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
KERN Premium Hängewaage HCD, bis 300 kg
  • Hohe Auflösung
  • Inklusive Fernbedienung
  • Einsetzbar z.B. als Kontrollwaage in Produktion, Lager, Qualitätskontrolle und Versand
  • Großes, kontrastreiches LCD-Display
  • Hold-Funktion - bequemes Ablesen des Wägewerts automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • Hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (Batterien inklusive)
  • Drehbarer Haken aus Stahl mit Sicherheitsverschluss
  • Schäkel aus Stahl
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313848) erhältlich
Technische Daten:
  • Typ: HCD
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Wägebereich max.: 300 kg
  • Ablesbarkeit d: 100 g
  • Reproduzierbarkeit: 100 g
  • Linearität: 200 g
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Batterie inkl.: ja
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 28
  • Gewicht [kg]: 0,945
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
79 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
97 mm
Farbe:
rot / weiß / blau
Gewicht:
0,945 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,53*
€ 171,44*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,65*
€ 172,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,03*
€ 173,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,36*
€ 175,07*
Lager 420
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,86*
€ 243,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266691
ab € 114,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.