Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor Handverletzungen W024 Warnschild
>
Artikel
Warnschild "Warnung vor Handverletzungen", ISO, Aluminium, 100 mm, 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-709
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
266709
EAN/GTIN:
4061466023428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
Warnschild EN ISO 7010 W010 Warnung...
Warnschild EN ISO 7010 W010 Warnung...
Warnschild "Warnung vor Handverletzungen", ISO 7010, Aluminium, 100 mm, VE = 10 Stück
Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß internationaler Norm ISO 7010
unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
Version: Warnschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Werkstoff: Aluminium
Seitenlänge [mm]: 100
Materialstärke [mm]: 0.5
Typ: Warnung vor Handverletzungen
Piktogramm-Nummer: W024
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
Selbstklebend: nein
Langnachleuchtend: nein
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Warnzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Warnung vor Kälte W010 Warnschild
,
Warnung vor niedriger Temperatur/Frost W010 Warnschild
,
warnschild en iso 7010 w024 warnung vor handverletzungen 100mm
,
warnschild en iso 7010 w010 warnung vor kälte
,
Warnung vor Handverletzungen Schild
,
Warnung vor Handverletzungen Warnzeichen
,
Warnzeichen
,
Warnschilder
,
Sicherheitszeichen
,
Hinweisschild
,
ISO 7010
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,90*
€ 41,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzzeichen, Fahrbarer Feuerlöscher, VE 10 Stk, Aluminium, 150 x 150 mm.
Marahrens
AN100.02.226
ab € 32,54*
Ähnlich
Warnkennzeichen, Warnung vor Handverletzungen, VE 10 Stk, Folie, Schenkellänge 100 mm.
Marahrens
F170.04.279
ab € 15,19*
Ähnlich
Warnschild "Warnung vor Handverletzungen", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück
Marahrens
266707
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen