Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Fotografieverbot", ISO, Folie, 100 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-732
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     266732
EAN/GTIN:
     4061466042924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Fotografieren verboten P029 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P029 Foto...
Verbotsschild "Fotografieverbot", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 100 mm, VE = 10 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Fotografieren verboten
  • Piktogramm-Nummer: P029
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., fotografieren verboten p029 verbotsschild, Fotografierverbot, fotografieren verboten, Verbotsschild fotografieren, Verbotszeichen, Verbotsschilder, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,54*
€ 33,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,36*
€ 31,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.08.258
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.