Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild "Handschuhe benutzen", ISO, Folie, 100 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-775
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     266775
EAN/GTIN:
     4061466041651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild "Handschuhe benutzen", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 100 mm, VE = 10 Stück
  • Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
  • somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Gebotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Handschutz benutzen
  • Piktogramm-Nummer: M009
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, Gebotsschild Schutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, ISO 7010 Schutzhandschuhe, Gebotszeichen, Gebotsschild, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,90*
€ 32,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,95*
€ 29,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
A140.06.217
ab € 38,65*
Ähnlich
Marahrens
266776
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.