Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild "Handschuhe benutzen", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-776
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     266776
EAN/GTIN:
     4061466041668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild "Handschuhe benutzen", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
  • somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Gebotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Handschutz benutzen
  • Piktogramm-Nummer: M009
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild EN ISO 7010 M011 Hände waschen, Hände waschen M011 Gebotsschild, gebotsschilder praxisbewährt, Gebotsschild Schutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, ISO 7010 Schutzhandschuhe, Gebotszeichen, Gebotsschild, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,31*
€ 50,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,96*
€ 42,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
A140.06.217
ab € 38,65*
Ähnlich
Marahrens
266775
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.