Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild "Kopfschutz benutzen", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-781
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     266781
EAN/GTIN:
     4061466041583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m014 kopfs...
Gebotsschild "Kopfschutz benutzen", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
  • somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Gebotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Kopfschutz benutzen
  • Piktogramm-Nummer: M014
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen folie, Gebotsschild Kopfschutz, Kopfschutz tragen, Gebots-Schild, Gebotszeichen, Gebotsschild, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7011
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 27,32*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,14*
€ 41,79*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,79*
€ 49,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,12*
€ 48,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,15*
€ 45,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,89*
€ 43,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,14*
€ 43,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,14*
€ 35,87
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.06.223
ab € 30,51*
Ähnlich
Marahrens
266782
ab € 42,60*
Ähnlich
Marahrens
266780
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.