Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker, Bezugsstoff blau, Aluminium-Fußkreuz, Bodengleiter, Fußring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-964
Hersteller:
     Dauphin Industry
Herst.-Nr.:
     266964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Reinraumarbeitshocker
Reinraumhocker
Arbeitshocker Bezugsstoff blau, Aluminium-Fußkreuz, Bodengleiter, Fußring
  • universell einsetzbar
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • stabil und standfest für die Anforderungen in Industrieumgebungen
  • DIN 68 877 konform
  • Sitzfläche aus Stoff, blau
  • mit Aluminium-Fußkreuz, Bodengleitern und Fußring
Technische Daten:
  • Marke: Dauphin Industry
  • Typ: Counter
  • Anwendungsbereich: Labor
  • Unterbau: Gleiter
  • Unterbau 2: Fußring
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Stoff
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: blau
  • Farbe Fußkreuz: silber
  • Breite Sitzfläche [mm]: 350
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 530 mm - 780 mm
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 350 mm
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 530
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Scheuerfestigkeit: 80000
  • Lichtechtheit: 5 - 8
  • Pilling: 5
  • Reibechtheit: 4 bis 5
  • Antistatik/ESD: nein
  • Sitzneigungsverstellung: nein
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
640 mm
Tiefe Außen:
745 mm
Höhe Außen:
375 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Werkstatt Hocker, Drehhocker, Dauphin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dauphin Industry
266961
ab € 143,38*
Ähnlich
Dauphin Industry
266962
ab € 161,71*
Ähnlich
Dauphin Industry
266963
ab € 199,15*
Ähnlich
Dauphin Industry
266965
ab € 143,28*
Ähnlich
Dauphin Industry
266966
ab € 161,62*
Ähnlich
Dauphin Industry
266968
ab € 228,48*
Ähnlich
Dauphin Industry
266967
ab € 199,95*
Ähnlich
Dauphin Industry
266957
ab € 143,46*
Ähnlich
Dauphin Industry
266958
ab € 162,68*
Ähnlich
Dauphin Industry
266960
ab € 227,24*
Ähnlich
Dauphin Industry
266959
ab € 200,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.