Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Reinraumhocker
>
Artikel
Arbeitshocker, Bezugsstoff rot, Aluminium-Fußkreuz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-966
Hersteller:
Dauphin Industry
Herst.-Nr.:
266966
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Reinraumarbeitshocker
Reinraumhocker
Arbeitshocker Bezugsstoff rot, Aluminium-Fußkreuz
universell einsetzbar
stufenlose Sitzhöhenverstellung
stabil und standfest für die Anforderungen in Industrieumgebungen
DIN 68 877 konform
Sitzfläche aus Stoff, rot
Aluminium-Fußkreuz und Rollen
Technische Daten:
Marke: Dauphin Industry
Anwendungsbereich: Labor
Unterbau: Rollen
Nackenstütze: nein
Armlehne: nein
Werkstoff Bezug: Stoff
Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
Oberfläche Gestell: verchromt
Farbe: rot
Farbe Fußkreuz: silber
Breite Sitzfläche [mm]: 350
Höhe Sitzfläche [mm]: 450 mm - 620 mm
Tiefe Sitzfläche [mm]: 350 mm
Durchmesser Rolle [mm]: 50
Durchmesser Fußkreuz [mm]: 530
Max. Tragkraft [kg]: 125
Scheuerfestigkeit: 80000
Lichtechtheit: 5 - 8
Pilling: 5
Reibechtheit: 4 bis 5
Antistatik/ESD: nein
Sitzneigungsverstellung: nein
Sitzhöhenverstellung: ja
Sitztiefenverstellung: nein
Reinraum geeignet: nein
ESD Sicher: nein
Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
640 mm
Tiefe Außen:
745 mm
Höhe Außen:
375 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
6 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Arbeitsstühle, Arbeitshocker und Stehhilfen
>
Arbeitshocker
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsdrehhocker rollen
,
arbeitsdrehhocker
,
Werkstatt Hocker
,
Drehhocker
,
Dauphin
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitshocker, Bezugsstoff blau
Dauphin Industry
266961
ab € 143,46*
Ähnlich
Arbeitshocker, Bezugsstoff blau, Aluminium-Fußkreuz
Dauphin Industry
266962
ab € 161,53*
Ähnlich
Arbeitshocker, Bezugsstoff blau, Aluminium-Fußkreuz, Bodengleiter, Fußring
Dauphin Industry
266964
ab € 227,83*
Ähnlich
Arbeitshocker, Bezugsstoff blau, Bodengleiter, Fußring
Dauphin Industry
266963
ab € 198,76*
Ähnlich
Arbeitshocker, Bezugsstoff rot
Dauphin Industry
266965
ab € 143,30*
Ähnlich
Arbeitshocker, Bezugsstoff rot, Aluminium-Fußkreuz, Bodengleiter, Fußring
Dauphin Industry
266968
ab € 226,27*
Ähnlich
Arbeitshocker, Bezugsstoff rot, Bodengleiter, Fußring,
Dauphin Industry
266967
ab € 199,55*
Ähnlich
Arbeitshocker, Bezugsstoff schwarz
Dauphin Industry
266957
ab € 143,47*
Ähnlich
Arbeitshocker, Bezugsstoff schwarz, Aluminium-Fußkreuz
Dauphin Industry
266958
ab € 161,68*
Ähnlich
Arbeitshocker, Bezugsstoff schwarz, Aluminium-Fußkreuz, Bodengleiter, Fußring
Dauphin Industry
266960
ab € 227,72*
Ähnlich
Arbeitshocker, Bezugsstoff schwarz, Bodengleiter, Fußring
Dauphin Industry
266959
ab € 200,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen