Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung v.gefährl. el.Spannung", ISO, Aluminium, 100 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-228
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     267228
EAN/GTIN:
     4061466023121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnschild "Warnung v. gefährl., elektr. Spannung", ISO 7010, Aluminium, 100 mm, VE=10 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Seitenlänge [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Warnung vor elektrischer Spannung
  • Piktogramm-Nummer: W012
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung 100mm, Warnschild Warnung vor gefährlichen Stoffen, Warnung vor gefährlichen Stoffen, Warnzeichen, Warnschilder, Sicherheitszeichen, Hinweisschild, ISO 7010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,13*
€ 31,61*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 34,24*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,57*
€ 37,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.04.022
ab € 15,20*
Ähnlich
Marahrens
F170.04.125
ab € 15,14*
Ähnlich
Marahrens
164989
ab € 43,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.