Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffabfüllplatz mit Spritzschutzwand, zur Innenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-249
Hersteller:
     Rietberg
Herst.-Nr.:
     267249
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Kraftstoffabfüllplatz mit Spritzschutzwand, zur Innenaufstellung
  • gesicherte Fläche zur Betankung von Fahrzeugen und Maschinen mit Dieselkraftstoff und zur Befüllung von Lagerbehältern aus Tankwagen
  • mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt)
  • aus feuerverzinktem Stahl - langlebig und robust
  • bestehend aus 4 Auffangwannen à 185 Liter Volumen und je 2 Schwerlast-Gitterroste
  • maximal zulässige Radlast 6,5 t
  • maximal zulässiges Fahrzeuggewicht 40 t
  • mit Spritzschutzwand zur Aufstellung im Gebäude
  • Auffahrrampen und weiteres Zubehör optional erhältlich
  • Die Aufstellung/Montage des Kraftstoffabfüllplatzes darf nur von einem Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz gemäß § 62 AwSV durchgeführt werden (Montage optional: 270796, 270797)
Technische Daten:
  • Ausstattung: mit Gitterrosten
  • Länge außen [mm]: 5000
  • Breite außen [mm]: 2500
  • Höhe außen [mm]: 1150
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Oberfläche innen: feuerverzinkt
  • Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-38.5-155)
  • Gewicht [kg]: 1300
Weitere Informationen:
Länge Außen:
5000 mm
Breite Außen:
2500 mm
Tiefe Außen:
5000 mm
Höhe Außen:
1150 mm
Auffangvolumen:
180 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
1300 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, rietberg kraftstoffcontainer, diesel tankstelle, Betankungsplattform, Abfüllplatz, Flächenschutzsysteme, Bodenelemente, Abfüllschutz, Abfüllflächen, Tankplattformen, Rietberg, Seppeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.031,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.464,92*
€ 11.263,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.364,43*
€ 11.143,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.125,32*
€ 10.859,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.031,58*
€ 10.747,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rietberg
267254
ab € 903,79*
Zubehör
Rietberg
267251
ab € 1.491,97*
Zubehör
Rietberg
267256
ab € 50,25*
Zubehör
Rietberg
267255
ab € 793,35*
Zubehör
Rietberg
267257
ab € 285,81*
Zubehör
Rietberg
267259
ab € 467,74*
Zubehör
Rietberg
267253
ab € 312,10*
Zubehör
Rietberg
267258
ab € 767,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.