Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Kraftstoffcontainer
>
Artikel
Kraftstoffabfüllplatz mit Klappdeckel, zur Außenaufstellung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-267-250
Hersteller:
Rietberg
Herst.-Nr.:
267250
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Kraftstoffabfüllplatz mit Klappdeckel, zur Außenaufstellung
gesicherte Fläche zur Betankung von Fahrzeugen und Maschinen mit Dieselkraftstoff und zur Befüllung von Lagerbehältern aus Tankwagen
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt)
aus feuerverzinktem Stahl - langlebig und robust
bestehend aus 4 Auffangwannen à 185 Liter Volumen und je 2 Schwerlast-Gitterroste
maximal zulässige Radlast 6,5 t
maximal zulässiges Fahrzeuggewicht 40 t
mit Klappdeckel zur Aufstellung im Freien
Auffahrrampen und weiteres Zubehör optional erhältlich
Die Aufstellung/Montage des Kraftstoffabfüllplatzes darf nur von einem Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz gemäß § 62 AwSV durchgeführt werden (Montage optional: 270798, 270799)
Technische Daten:
Ausstattung: mit Gitterrosten
Länge außen [mm]: 5000
Breite außen [mm]: 2500
Höhe außen [mm]: 2600
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: feuerverzinkt
Oberfläche innen: feuerverzinkt
Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-38.5-155)
Gewicht [kg]: 1200
Weitere Informationen:
Länge Außen:
5000 mm
Breite Außen:
2500 mm
Tiefe Außen:
5000 mm
Höhe Außen:
2600 mm
Auffangvolumen:
180 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
1200 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Stationäre Tankanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
rietberg kraftstoffcontainer
,
diesel tankstelle
,
Betankungsplattform
,
Abfüllplatz
,
Flächenschutzsysteme
,
Bodenelemente
,
Abfüllschutz
,
Abfüllflächen
,
Tankplattformen
,
Rietberg
,
Seppeler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.140,61*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.627,40*
€ 15.026,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.507,77*
€ 14.884,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.234,07*
€ 14.558,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.140,61*
€ 14.447,33
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASS-Armatur (Abfüll-Schlauch-Sicherung) für Kraftstoffabfüllplätze
Rietberg
267254
ab € 903,87*
Zubehör
Auffahrrampe für Kraftstoffabfüllplatz
Rietberg
267251
ab € 1.480,81*
Zubehör
Bolzenankersatz M12, 10 Stück
Rietberg
267256
ab € 50,14*
Zubehör
Doppelschlauchsystem für Kraftstoffabfüllplätze
Rietberg
267255
ab € 794,56*
Zubehör
Durchführung für Füllleitungen, bei Kraftstoffabfüllplätzen
Rietberg
267257
ab € 286,76*
Zubehör
Höhenführung für Zapfschlauch, bei Kraftstoffabfüllplätzen
Rietberg
267259
ab € 466,72*
Zubehör
Zapfventilhalterung mit Ein-Aus-Schalter, bei Kraftstoffabfüllplätzen
Rietberg
267258
ab € 764,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen