Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
ESD-Etagenwagen
>
Artikel
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 2 flexib. Böden, 945 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-267-582
Hersteller:
Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
267582
EAN/GTIN:
7350050359591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
kongamek esd-etagenwagen
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 2 flexible Böden, LxBxH 945 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen
Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Transport und Bereitstellung
elektrolytisch verzinkt, mit leitfähigen Belägen und Böden
alle Böden stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriff als Zubehör lieferbar
4 Lenkrollen aus Vollgummi, elektrisch leitfähig
mit 2 beschichteten Etagenböden
Technische Daten:
Version: Regal- und Etagenwagen
Oberfläche: verzinkt
Maße Plattform B x T [mm]: 425 x 750
Traglast gesamt [kg]: 250
Bereifung: Vollgummi EL
Marke: Kongamek
Maße außen B x T x H [mm]: 470 x 945 x 1120
Durchmesser Rad [mm]: 125
Durchmesser Rolle [mm]: 125
Etagenhöhe 1 [mm]: 310
Etagenhöhe 3 [mm]: 785
Fachlast [kg]: 125
Gewicht [kg]: 23
Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
470 mm
Tiefe Außen:
945 mm
Höhe Außen:
1120 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Fachlast:
125 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
23 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Etagenwagen und Schrankwagen
Weitere Suchbegriffe:
esd etagenwagen
,
etagenwagen traglast 250 kg
,
ESD-Wagen
,
Regalwagen
,
Transportwagen
,
Transportgerät
,
Handtransportwagen
,
Lagerwagen
,
Plateauwagen
,
Beistellwagen
,
Wagen
,
Kommissionierwagen
,
Kongamek
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,69*
€ 466,99*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,87*
€ 567,64*
Lager 245
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,95*
€ 737,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,64*
€ 675,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,11*
€ 664,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,28*
€ 638,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,94*
€ 625,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,87*
€ 591,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schiebegriff für ESD-Etagenwagen KM
Konga Mekaniska
269943
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen