Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Container, PE-Palette, 1000 Liter, Öffnung NW150, Auslauf NW50, Viton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     267852
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
IBC-Behälter
IBC-Container
IBC Container, PE-Palette, 1000 Liter, Öffnung NW150, Auslauf NW50, Kugelhahn mit Viton-Dichtung
  • mit UN-Zulassung 31HA1/Y/
  • mit auswechselbarem 2''-Kugelhahn mit Viton-Dichtung
  • Behälter aus HDPE, UV-stabilisiert
  • robuster, verzinkter Stahlrohr-Gitterrahmen
  • platzsparend stapelbar
  • mit Entgasungsventil im Schraubdeckel
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (31HA1/Y/..)
  • Volumen [l]: 1000
  • Länge außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 1171
  • Einfüllöffnung: DN 150
  • Auslauföffnung: DN 50
  • Werkstoff: HDPE
  • Werkstoff Dichtung: Viton
  • Palette: PE
  • Farbe: transparent
  • Gewicht [kg]: 56
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
1171 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
56 kg
Weitere Suchbegriffe: KTC-Container, ibc-behälter, IBC Container, Gefahrgutcontainer, Gefahrgut Container, Transportbehälter, IBC Behälter, Schütz IBC, KTC, Lagerbehälter, Lagertank, PE-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,57*
€ 723,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,34*
€ 713,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,55*
€ 675,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,25*
€ 647,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,36*
€ 622,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117254
ab € 28,04*
Zubehör
k.A.
185786
ab € 91,08*
Zubehör
k.A.
311437
ab € 44,65*
Zubehör
k.A.
311471
ab € 46,87*
Zubehör
k.A.
311473
ab € 38,22*
Zubehör
k.A.
311452
ab € 58,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.