Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen KM, 3 flexible Böden, 815 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-184
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     269184
EAN/GTIN:
     7350050359621
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
kongamek esd-etagenwagen
ESD-Etagenwagen KM, verzinkt, 3 flexible Böden, LxBxH 815 x 470 x 1120 mm, 4 Lenkrollen
  • Vielseitiger Regalwagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Transport und Bereitstellung
  • elektrolytisch verzinkt, mit leitfähigen Belägen und Böden
  • alle Böden stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriff als Zubehör lieferbar
  • 4 Lenkrollen aus Vollgummi, elektrisch leitfähig
  • mit 3 beschichteten Etagenböden
Technische Daten:
  • Version: Regal- und Etagenwagen
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 425 x 620
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Bereifung: Vollgummi EL
  • Marke: Kongamek
  • Maße außen B x T x H [mm]: 470 x 815 x 1120
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 310
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1005
  • Fachlast [kg]: 83
  • Gewicht [kg]: 24
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
470 mm
Tiefe Außen:
815 mm
Höhe Außen:
1120 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Fachlast:
83 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, ESD-Wagen, Regalwagen, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Beistellwagen, Wagen, Kommissionierwagen, Kongamek
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,21*
€ 544,60*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,36*
€ 680,17*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,10*
€ 863,28*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,17*
€ 809,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,92*
€ 799,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,48*
€ 772,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,37*
€ 756,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,36*
€ 716,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konga Mekaniska
269943
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.