Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
Fahrradständer mit Anlehnbügel, für 6 Fahrräder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-271-675
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
271675
EAN/GTIN:
4055381244648
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer mit Anlehnbügel, für 6 Fahrräder
stabiler Fahrradständer aus feuerverzinktem Stahl, mit zusätzlichem Anlehnbügel, für 6 Fahrräder
optimierter Diebstahlschutz durch integrierte Schlossöse. Der Stutzbügel verhindert das mutwillige Umdrücken des Rades
zusätzlich rote Kunststoff-Ummantelung des Anlehnbügels als Anschlagschutz
platzsparend durch hoch- und tiefgestellte Bügel
für einseitiges Einstellen der Räder
Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Montagematerial (zum Aufdübeln) und Anleitung beiliegend
auch für Mountainbikes (bis max. 55 mm Reifenbreite) geeignet, Radabstand 350 mm
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 2100
Tiefe außen [mm]: 940
Höhe außen [mm]: 845
Werkstoff: Stahl
Gewicht [kg]: 42,5
Oberfläche: feuerverzinkt
Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2100 mm
Tiefe Außen:
940 mm
Höhe Außen:
845 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
42,5 kg
... >
Handelsware
>
Betriebsausstattung
>
Fahrradständer
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Reihenständer
,
Fahrrad-Zaunständer
,
Fahrradreihenparker
,
Spiralrohr-Fahrradständer
,
Anlehnbügel
,
Anlehnparker
,
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
,
Fahrrad-Anlehnbügel
,
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
bogenparker einseitig
,
anlehnbügel
,
bogenparker 6er
,
Fahrradständer
,
Fahrradständer mit Anlehnbügel
,
Reihenparker
,
Fahrradständer Stahl
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2262
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,79*
€ 714,50*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,57*
€ 843,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,80*
€ 1.004,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,22*
€ 1.002,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,88*
€ 970,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,72*
€ 932,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,57*
€ 859,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia 169.16.895 Fahrradständer Anzahl Einstellplätze=2 Stahl Zink-Grau
Moravia
169.16.895
ab € 199,58*
Ähnlich
Moravia MORION-Fahrradständer mit Anlehnbügel, für einseitiges Einstellen der Räder, 4 Einstellplätze, Breite: 1400 mm, verzinkt, inklusive Montagematerial.
Moravia
169.17.082
ab € 391,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen