Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbügel Höhe 300 mm, für Plattenwagen 1600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-675
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694004948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Rohrbügel Höhe 300 mm, für Plattenwagen 1600 x 800 mm
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Tiefe außen [mm]: 1600
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
1600 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
3 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 18,73*
€ 24,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,91*
€ 24,93*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,63*
€ 24,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 25,79*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,22*
€ 31,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016942
ab € 20,16*
Ähnlich
Cordes
00016940
ab € 19,22*
Ähnlich
Cordes
00016943
ab € 21,76*
Ähnlich
Cordes
00016938
ab € 16,55*
Ähnlich
Cordes
00016939
ab € 17,49*
Ähnlich
Cordes
00016944
ab € 59,41*
Ähnlich
Cordes
00016937
ab € 374,38*
Ähnlich
Cordes
00016936
ab € 304,68*
Ähnlich
Cordes
00016933
ab € 370,29*
Ähnlich
Cordes
00016935
ab € 426,77*
Ähnlich
Cordes
00016934
ab € 320,91*
Ähnlich
Cordes
00016932
ab € 263,79*
Ähnlich
Cordes
00016947
ab € 22,00*
Ähnlich
Cordes
00016948
ab € 24,11*
Ähnlich
Cordes
00016946
ab € 269,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.