Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbügel Höhe 600 mm, für Plattenwagen 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-676
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694004924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Rohrbügel Höhe 600 mm, für Plattenwagen 1200 x 800 mm
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Gewicht [kg]: 3,5
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
3,5 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,05*
€ 23,90*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,83*
€ 23,92*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 17,99*
€ 23,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 24,66*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 32,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016941
ab € 18,31*
Ähnlich
Cordes
00016942
ab € 20,16*
Ähnlich
Cordes
00016940
ab € 19,15*
Ähnlich
Cordes
00016943
ab € 21,84*
Ähnlich
Cordes
00016938
ab € 16,58*
Ähnlich
Cordes
00016944
ab € 59,51*
Ähnlich
Cordes
00016937
ab € 371,04*
Ähnlich
Cordes
00016936
ab € 305,13*
Ähnlich
Cordes
00016933
ab € 373,19*
Ähnlich
Cordes
00016935
ab € 429,97*
Ähnlich
Cordes
00016934
ab € 320,70*
Ähnlich
Cordes
00016932
ab € 264,45*
Ähnlich
Cordes
00016947
ab € 21,86*
Ähnlich
Cordes
00016948
ab € 24,13*
Ähnlich
Cordes
00016946
ab € 270,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.