Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen aus Stahl, 5 Etagenböden, TPE-Rollen, EasySTOP, 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-272-690
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     272690
EAN/GTIN:
     4035694000773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
Etagenwagen aus Stahl, 5 Etagenböden, pulverbeschichtet, TPE-Rollen, EasySTOP, 850 x 500 mm
  • Robuste Konstruktion aus Stahl
  • Boden und Etagenböden aus hochwertiger MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor
  • Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager
  • Hochwertige Pulverbeschichtung, RAL 5010 enzianblau
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Fußschutz
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Anzahl Etagen: 5
  • Maße Plattform B x T [mm]: 850 x 500
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Bereifung: TPE
  • Marke: VARIOfit
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 910 x 1530
  • Durchmesser Rolle [mm]: 160
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 255
  • Fachlast [kg]: 80
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Gewicht [kg]: 54
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
910 mm
Höhe Außen:
1530 mm
Traglast gesamt:
400 kg
Fachlast:
80 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, Transportgeräte, Transportwagen, Variofit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 281,66*
€ 322,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,07*
€ 322,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,20*
€ 325,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,95*
€ 330,84*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,78*
€ 423,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,23*
€ 503,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,10*
€ 495,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,44*
€ 469,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,78*
€ 462,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,78*
€ 445,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,31*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,71*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,22*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,43*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 29,34*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,70*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,06*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,22*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 83,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,00*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,77*
Zubehör
Cordes
00016843
ab € 26,04*
Zubehör
Cordes
00016847
ab € 41,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.