Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugschrank Lista, B 1000 mm, 4 Auszüge mit Lochwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-121
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     273121
EAN/GTIN:
     4047417507124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Vertikalauszugschrank Lista, B 1000 mm, 4 Auszüge mit Lochwänden, lichtgrau
  • hohe Traglasten, Vertikalauszüge bis 200 kg belastbar
  • perfekte Laufruhe, selbst bei hoher Belastung
  • überzeugende Sicherheit durch serienmässige Einzelschubladensperre als Kippschutz
  • höchster Bedienkomfort, durch direkten, beidseitigen Zugang zu den Werkzeugen und Kleinteilen
  • für die platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien auf engstem Raum. Maximaler Lagerplatz, minimale Standfläche
  • robuste Stahlkonstruktion, Gehäusetragkraft bis zu 1000 kg, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
  • Maximaler Lagerplatz auf minimaler Standfläche -pure Effizienz
  • Key Lock = Standard-Schliessung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln mit Schlüsselnummer. Einfache Anpassung an bestehende Schliesssysteme. Nutzung als Hauptschliessanlage (max. 100 Zylinder), verschieden- oder gleichschliessend
Technische Daten:
  • Ausstattung: 4 Auszüge mit Lochwänden, (H x T) 1700 x 612 mm
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 695
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Korpusfarbe: grau
  • Türfarbe: grau
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 185
  • Anlieferung: montiert
  • Anzahl Vertikalauszüge: 4
  • Marke: Lista
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
695 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
185 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.673,74*
€ 3.919,81*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.608,18*
€ 3.923,56*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.939,22*
€ 4.187,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.982,82*
€ 4.220,37*
Lager 420
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.940,17*
€ 5.211,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.211,58*
€ 6.201,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.157,82*
€ 6.137,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.015,42*
€ 5.968,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.953,20*
€ 5.894,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.940,17*
€ 5.878,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
45.297.000
ab € 11,88*
Zubehör
Lista
45.295.000
ab € 58,47*
Zubehör
Lista
45.270.000
ab € 36,51*
Zubehör
Lista
45.271.000
ab € 77,71*
Zubehör
Lista
45.272.000
ab € 112,48*
Zubehör
Lista
45.273.000
ab € 141,55*
Zubehör
Lista
44.345.000
ab € 94,53*
Zubehör
Lista
45.300.000
ab € 11,88*
Zubehör
Lista
45.296.000
ab € 12,92*
Zubehör
Lista
45.298.000
ab € 16,50*
Zubehör
Lista
286483
ab € 20,17*
Zubehör
Lista
45.299.000
ab € 17,40*
Zubehör
Lista
45.275.000
ab € 14,41*
Zubehör
Lista
45.276.000
ab € 18,98*
Zubehör
Lista
45.274.000
ab € 13,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.