Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstandascher aus Kunststoff (PE), 15 Liter Volumen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-279-709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279709
EAN/GTIN:
     4055661031036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheitsstandascher aus Kunststoff (PE), 15 Liter Volumen, schwarz
  • Eingeworfene Zigaretten erlöschen kurzfristig, da der schmale Einwurf die Sauerstoffzufuhr minimiert
  • Der niedrige Schwerpunkt garantiert eine hohe Standfestigkeit
  • inkl. verzinktem Innenbehälter zur Aufnahme der Zigarettenkippen
  • integrierte Haken zur Befestigung am Untergrund
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Breite außen [mm]: 430
  • Tiefe außen [mm]: 430
  • Höhe außen [mm]: 1140
  • Gewicht [kg]: 4,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
430 mm
Tiefe Außen:
430 mm
Höhe Außen:
1140 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
281559
ab € 137,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.