Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor Rutschgefahr", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-154
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     285154
EAN/GTIN:
     4061466040548
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warnschild en iso 7010 w011 warnung...
Warnschild "Warnung vor Rutschgefahr", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Seitenlänge [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Warnung vor Rutschgefahr
  • Piktogramm-Nummer: W011
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,005
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,005 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen, Kennzeichnung, Rutschgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,24*
€ 35,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,18*
€ 31,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.