Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor Erstickungsgefahr", ISO, Folie, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-177
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     285177
EAN/GTIN:
     4061466040739
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M010 Schut...
Schutzkleidung benutzen M010 Gebots...
Warnschild EN ISO 7010 W041 Warnung...
Warnung vor Erstickungsgefahr W041 ...
Warnschild "Warnung vor Erstickungsgefahr", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Seitenlänge [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Warnung vor Erstickungsgefahr
  • Piktogramm-Nummer: W041
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,005
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,005 kg
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w041 warnung vor erstickungsgefahr, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen, Kennzeichnung, Erstickungsgefahr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,69*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,177*
€ 3,117*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,117*
€ 3,70923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,987*
€ 3,55453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,777*
€ 3,30463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,677*
€ 3,18563
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,177*
€ 2,59063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
285176
ab € 30,03*
Ähnlich
Marahrens
285178
ab € 28,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.