Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor Erstickungsgefahr", ISO, Folie, 100 mm, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-176
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     285176
EAN/GTIN:
     4061466040722
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W041 Warnung...
Warnung vor Erstickungsgefahr W041 ...
warnschild en iso 7010 w041 warnung...
Warnschild "Warnung vor Erstickungsgefahr", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 100 mm, VE = 20 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Seitenlänge [mm]: 100
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Warnung vor Erstickungsgefahr
  • Piktogramm-Nummer: W041
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,001
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,001 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen, Kennzeichnung, Erstickungsgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,5015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,94*
€ 48,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,40*
€ 45,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,10*
€ 44,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
285177
ab € 1,55*
Ähnlich
Marahrens
285178
ab € 28,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.