Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösungsmittelbeständige Reinigungstücher, blau, 1 Palette, 42 VE à 2 Rollen


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-289-745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289745
EAN/GTIN:
     5425035591258
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Putzpapierrolle
Putzrolle
Lösungsmittelbeständige Reinigungstücher, blau, 1 Palette, 42 VE à 2 Rollen
  • für den universellen Einsatz in allen anspruchsvollen High-End-Bereichen, wie Labor, Elektroindustrie, Automotive, Lackierung, Fertigung, Grauraum
  • textilartiges Tuch aus einer Kombination von Zellulose und Polyester, schnellsaugend, lösemittelbeständig und fusselfrei
  • hochreißfest im trockenen und nassen Zustand
  • silikonfrei
  • ideales Entfettungstuch, das auch bestens für die Verwendung in Lebensmittelbereichen geeignet ist
Technische Daten:
  • Werkstoff: Zellulose-Polyester-Mischung
  • Breite außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Farbe: blau
  • Abrisse: 42000 Stück
  • Flächengewicht [g/m²]: 75
  • Tuchformat [mm]: 300 x 380 mm
  • Eigenschaften Reinigungstuch: extra reißfest, extra saugstark, fusselfrei, hygienisch, kratzfrei, lebensmittelecht, lösemittelbeständig, nass und trocken verwendbar, silikonfrei, säurebeständig, ohne Bindemittel
  • Format: Rollen
  • Perforation: ja
  • Gewicht [kg]: 360
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Zellulose-Polyester-Mischung
Farbe:
blau
Gewicht:
360 kg
Weitere Suchbegriffe: Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapierrolle blau, hygiene palette, Reinigungstücher, Putzpapier, Putztücher, Putzvliestücher, Vliestücher, Wischtücher, Nasswischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.021,49*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 42 Pakete (ab € 95,74977* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 4.397,92*
€ 5.233,52
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 4.314,99*
€ 5.134,84
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 4.114,76*
€ 4.896,56
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 4.035,05*
€ 4.801,71
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 4.021,49*
€ 4.785,57
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
130042
ab € 143,50*
Ähnlich
k.A.
130041
ab € 40,23*
Ähnlich
k.A.
130040
ab € 89,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.