Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Zusatz "Aufzug nicht benutzen", DIN, Folie, 148 x 52 mm, 10 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-285
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     290285
EAN/GTIN:
     4061466039382
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
Brandschutzschild Zusatz "Aufzug nicht benutzen", DIN 4066, Folie, SK, 148 x 52 mm, VE = 10 St.
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und normenkonforme Sicherheitskennzeichnung auf höchstem Niveau – ein Plus für Ihre Sicherheit!
  • lichtecht und lange haltbar
  • Sicher Orientieren auch im Dunkeln!
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 148 x 52
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Aufzug im Brandfall nicht benutzen
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,002
Weitere Informationen:
Breite Außen:
148 mm
Höhe Außen:
52 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Brandschutzschilder, Sicherheitszeichen, Aufzug nicht benutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 3,09*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,231*
€ 3,155*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,372*
€ 3,342*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,342*
€ 3,97698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,232*
€ 3,84608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,052*
€ 3,63188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,932*
€ 3,48908
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,372*
€ 2,82268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
F170.02.060
ab € 2,01*
Ähnlich
Marahrens
K160.02.032
ab € 2,62*
Ähnlich
Marahrens
188824
ab € 47,12*
Ähnlich
Marahrens
173683
ab € 39,77*
Ähnlich
Marahrens
290286
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.