Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

monta PP-Klebeband 610, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-502
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     299502
EAN/GTIN:
     4056705209312
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
monta PP-Klebeband 610, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ, braun
  • stabile PP-Folie als Trägermaterial
  • sehr hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
  • leise - geringe Abroll-Lautstärke
  • ideal für leichte und mittelschwere Kartonagen bis 36 kg
  • sehr hohe Reißfestigkeit durch biaxiale Reckung
  • hitzebeständig, kältebeständig
Technische Daten:
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: braun
  • Marke: monta
  • Verpackungseinheit (VE): 36 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 36
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
0,2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 50,93*
€ 83,03*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,07*
€ 88,18*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,18*
€ 104,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,98*
€ 103,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,38*
€ 100,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,91862* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,53*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,89*
Zubehör
TransPak
299517
ab € 110,25*
Zubehör
TransPak
9070049
ab € 6,76*
Zubehör
tesa
299645
ab € 20,53*
Zubehör
TransPak
9070053
ab € 17,73*
Zubehör
TransPak
299578
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.