Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

monta PP-Klebeband 610, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-503
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     299503
EAN/GTIN:
     4056705209329
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
monta PP-Klebeband 610, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ, transparent
  • stabile PP-Folie als Trägermaterial
  • sehr hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
  • leise - geringe Abroll-Lautstärke
  • ideal für leichte und mittelschwere Kartonagen bis 36 kg
  • sehr hohe Reißfestigkeit durch biaxiale Reckung
  • hitzebeständig, kältebeständig
Technische Daten:
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: transparent
  • Marke: monta
  • Verpackungseinheit (VE): 36 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 36
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,92167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,11*
€ 106,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,49*
€ 104,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,71*
€ 100,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,82*
€ 94,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,18*
€ 82,32
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,53*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,89*
Zubehör
TransPak
299517
ab € 110,25*
Zubehör
TransPak
9070049
ab € 6,76*
Zubehör
tesa
299645
ab € 20,53*
Zubehör
TransPak
9070053
ab € 17,73*
Zubehör
TransPak
299578
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.