Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PP-Klebeband
>
Artikel
3M PP-Klebeband, Scotch Pro 371, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ, braun
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-519
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
299519
EAN/GTIN:
4056705290204
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
3M PP-Klebeband, Scotch Pro 371, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 48µ, braun
extra leicht abrollbar
speziell für leichtes und mittelschweres Packgut geeignet, max. 36 kg
Trägermaterial aus PP-Folie
lösungsmittelfreier Hotmelt-Kleber, hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit
hitzebeständig
Technische Daten:
Materialstärke [mm]: 0.05
Kern-Durchmesser [mm]: 76
Werkstoff: PP
Farbe: braun
Marke: 3M
Verpackungseinheit (VE): 36 Rolle(n)
Inhaltsmenge: 36
Gewicht [kg]: 0,25
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
0,25 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Klebebänder und Packbänder
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
3m packband 50mmx66m braun
,
pp-klebeband
,
pp-klebeband 50mm x 66lfm
,
Klebebänder
,
Packbänder
,
Scotch
,
3M-Klebeband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,60*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 2,26667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,54*
€ 122,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,41*
€ 121,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,59*
€ 116,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,65*
€ 111,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,60*
€ 97,10
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handabroller Premium, für 50mm Rollenbreite, 66, 132 und 180 lfm
TransPak
9070057
ab € 15,56*
Zubehör
Handabroller, für 50mm Rollenbreite, Komfort-Spezial
TransPak
9070048
ab € 9,90*
Zubehör
Klebeband PP als Großrolle, braun, 50 mm breit x 990 lfm, Stärke 45µ
TransPak
299517
ab € 110,22*
Zubehör
Packband Handabroller, für Klebeband bis 50mm Breite, mit Abrollbremse
TransPak
9070049
ab € 6,77*
Zubehör
tesa Handabroller Economy, für 50 mm Rollenbreite
tesa
299645
ab € 14,65*
Zubehör
tesa Handabroller, für 50mm Rollenbreite, Komfort Safe
TransPak
9070053
ab € 17,74*
Zubehör
Warn-Klebeband, PP, Aufdruck Bruchgefahr, in warn-orange, 50 mm breit x 66 lfm
TransPak
299578
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen