Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband monta 201, geprägt, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-535
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     299535
EAN/GTIN:
     4056705202030
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Klebeband monta 201, geprägt, braun
  • universell einsetzbares PVC-Klebeband in geprägter Version
  • durch die kleinen Unebenheiten des Bandes nimmt die Folie mehr Kleber auf und hält somit besser
  • hohe Klebkraft bei leichterem Abrollen
  • dadurch besonders geeignet für mittelschwere bis schwere Kartons bis 36 kg
  • hitzebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • umweltfreundlicher Kleber aus Naturkautschuk
  • geräuscharmes und gleichmäßiges Abrollen durch geprägte Oberfläche
Technische Daten:
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: braun
  • Marke: monta
  • Verpackungseinheit (VE): 36 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 36
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
66000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband braun, pvc packband, PVC_Klebeband, monta, Klebebänder, Packbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,59*
€ 141,46*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 117,89*
€ 148,15*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,46*
€ 168,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,08*
€ 167,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,47*
€ 160,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,82*
€ 150,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,59*
€ 133,98
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 3,1275* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,60*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,84*
Zubehör
TransPak
299566
ab € 39,70*
Zubehör
Monta
299540
ab € 121,51*
Zubehör
Monta
299530
ab € 114,43*
Zubehör
TransPak
9070049
ab € 6,78*
Zubehör
tesa
299645
ab € 20,62*
Zubehör
TransPak
9070053
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.