Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband, Kleinrolle, 12,7 x 0,65 mm x 600 lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-698
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299698
EAN/GTIN:
     4056705500204
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Umreifungsband, Kleinrolle, 12,7 x 0,65 mm x 600 lfm
  • für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
  • zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten
  • mit hoher Reißfestigkeit (175 - 220 kp)
  • geringe Spleißneigung
  • elastische Rückdehnung: ca. 3%
Technische Daten:
  • Maße außen L x B [mm]: 600000 x 13
  • Materialstärke [mm]: 0.65
  • Kern-Durchmesser [mm]: 65
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: schwarz
  • Qualität Verpackungsmaterial: 175kp
  • Gewicht [kg]: 2,4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
600000 mm
Breite Außen:
13 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
0.65 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband, Umreifung, Verpackungsband, Umreifungsbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 47,22*
€ 61,24*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 66,93*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,69*
Zubehör
TransPak
299696
ab € 62,86*
Zubehör
TransPak
299709
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.