| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-305-264 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 305264 EAN/GTIN: 4251138225667 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Körperdusche, Edelstahl, Wandmontage Unterputz, BR 081095/75 l - Duschkopf für einen gleichmäßigen, weichen Wasserstrahl
- Automatischer Mengenregler für eine konstante Durchflussmenge unabhängig vom Wasserdruck
- Für Wandmontage Unterputz
- Einfache Betätigung mit Zugstange
- Verrohrung und Kugelhahn aus Edelstahl
- Polierte Edelstahl-Oberfläche, beständig gegen viele Chemikalien
- Mit selbstklebendem Hinweisschild für Körperdusche
- Gemäß EN 15154-1, -5
Technische Daten: - Version: Körperdusche
- Ausstattung: ohne Auffangbecken
- Wasserabgabemenge Körperdusche (>) [l/min]: 75
- Wasseranschluss: 3/4"-AG
- Wasserdruck min [bar]: 1,5
- Wasserdruck max [bar]: 3
- Montage: Wandmontage Unterputz
- Gewicht [kg]: 2,8
- Marke: B-SAFETY
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 245 mm | Tiefe Außen: | 630 mm | Höhe Außen: | 700 mm | Werkstoff: | Edelstahl | Oberfläche: | poliert | Gewicht: | 2,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche wandmodell, notdusche, B-Safety, Körper-Notdusche, Edelstahl Notdusche, Edelstahl Körperdusche, Edelstahl Notfalldusche, Industrienotdusche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |