Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 2606, mit Tief-/Hochstellung, B 2100 mm, 6 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305800
EAN/GTIN:
     4250366514451
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Anlehnparker 2606, mit Tief-/Hochstellung, B 2100 mm, Freiaufstellung, 6 Stellplätze
  • Komfortable Anlehnbügel und Stahlösen zum Schutz auch hochwertigster Fahrräder vor Beschädigung und Diebstahl bietet dieses selbststehende Anlehnsystem
  • Hüfthoch ausladende waagerechte Anlehnbügel, zum Schutz vor Umknicken oder Umfallen
  • Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
  • Integrierte Befestigungsösen gegen Diebstahl
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
  • Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
  • Schutz durch komfortable Anlehnbügel
  • Integrierte Befestigungsösen gegen Diebstahl
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2100 x 1205 x 817
  • Durchmesser außen [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 55,5
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 6
  • Radeinstellung: einseitig nutzbar
  • Reifenbreite max. [mm]: 55
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 6
  • Marke: WSM
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2100 mm
Tiefe Außen:
1205 mm
Höhe Außen:
817 mm
Durchmesser Außen:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
55,5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 641,39*
€ 752,82*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 719,30*
€ 835,43*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,77*
€ 859,08*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,08*
€ 1.022,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,53*
€ 1.020,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,10*
€ 986,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,47*
€ 947,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,77*
€ 874,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,87*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.