Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 2604 XBF, mit Tief-/Hochstellung, B 2000 mm, 4 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305802
EAN/GTIN:
     4250366517513
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Anlehnparker 2604 XBF, mit Tief-/Hochstellung, B 2000 mm, Freiaufstellung, 4 Stellplätze
  • Komfortable Anlehnbügel und Stahlösen zum Schutz auch hochwertigster Fahrräder vor Beschädigung und Diebstahl bietet dieses selbststehende Anlehnsystem
  • Hüfthoch ausladende waagerechte Anlehnbügel, zum Schutz vor Umknicken oder Umfallen
  • Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
  • Integrierte Befestigungsösen gegen Diebstahl
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
  • Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
  • Schutz durch komfortable Anlehnbügel
  • Integrierte Befestigungsösen gegen Diebstahl
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2000 x 1205 x 817
  • Durchmesser außen [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 38
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 4
  • Radeinstellung: einseitig nutzbar
  • Reifenbreite max. [mm]: 55
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 4
  • Marke: WSM
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
1205 mm
Höhe Außen:
817 mm
Durchmesser Außen:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
38 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,40*
€ 472,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,01*
€ 472,17*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,29*
€ 473,37*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,42*
€ 505,37*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,13*
€ 640,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,04*
€ 761,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,85*
€ 738,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,04*
€ 724,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,53*
€ 701,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,13*
€ 654,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,41*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.