Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 4618 XBF, Einstellbügel Hochformat, B 2160, 8 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305823
EAN/GTIN:
     4250366528694
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Anlehnparker 4618 XBF, Einstellbügel Hochformat, B 2160 mm, Freiaufstellung, 8 Stellplätze
  • Anlehnsystem mit besonders sicheren Einstellbügeln, Anlehnbügeln und Stahlösen zum Schutz auch hochwertigster Fahrräder vor Beschädigung und Diebstahl
  • Platzsparende Tief-/Hocheinstellung. Ein- und zweiseitige Radeinstellung möglich
  • Auch für Mountain- und E-Bikes geeignet
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
  • Die XBF-Ausführung bietet einen extrabreiten Radabstand bis 540 mm
  • Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
  • Hochformatige Einstell-, komfortable Anlehnbügel
  • Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2160 x 1726 x 820
  • Durchmesser außen [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 74
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 8
  • Radeinstellung: zweiseitig nutzbar
  • Reifenbreite max. [mm]: 55
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 8
  • Marke: WSM
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2160 mm
Tiefe Außen:
1726 mm
Höhe Außen:
820 mm
Durchmesser Außen:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
74 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,51*
€ 915,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,59*
€ 915,69*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,73*
€ 916,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,62*
€ 967,30*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.126,92*
€ 1.269,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,83*
€ 1.511,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,36*
€ 1.510,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,87*
€ 1.449,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,10*
€ 1.405,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,92*
€ 1.341,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.